Weidmüller - Connecteurs pour CI pas < 5mm - 1441300000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- type de raccordement - circuit imprimé flexible 
- nombre de pôles - 6 
- finition des contacts - douille 
- dimension des contacts - 5 mm 
- courant assigné In - 12 A 
Emballage et conditions
- 50 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Connecteurs pour CI pas < 5mm
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008190125097
Réf. Sonepar
00097012509
Réf. Fournisseur
1441300000
Marque
Weidmüller
type de raccordement:
circuit imprimé flexible
nombre de pôles:
6
finition des contacts:
douille
dimension des contacts:
5 mm
courant assigné In:
12 A
finition du connecteur:
connecteur fixé
nombre de rangées de contacts à fiche:
2
dimension des raccordements:
5 mm
angle circuit imprimé/contact:
90° (vertical vers le haut)
tension assignée (Ue):
320 V
tension nominale de tenue aux chocs:
2.5 kV
catégorie de surtension:
II
degré de pollution:
2
matériau du revêtement de contact:
étain
finition du raccordement électrique:
raccordement THR
longueur de la broche:
3.2 mm
matériau du corps isolant:
polyamide
couleur du boîtier/corps:
gris
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
température de fonctionnement:
-50...100 °C
type de fixation du circuit imprimé:
autre
type de fixation:
souder
type de banderolage:
autre


