Weidmüller - Connecteurs pour CI pas < 5mm - 1374660000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 10
finition des contacts - goupille
dimension des contacts - 5.08 mm
finition du connecteur - autre
nombre de rangées de contacts à fiche - 2
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Connecteurs pour CI pas < 5mm
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00097017513
Réf. Fournisseur
1374660000
Réf. Commerciale
Weidmüller
nombre de pôles:
10
finition des contacts:
goupille
dimension des contacts:
5.08 mm
finition du connecteur:
autre
nombre de rangées de contacts à fiche:
2
dimension des raccordements:
5.08 mm
tension assignée (Ue):
400 V
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
matériau du revêtement de contact:
étain
longueur de la broche:
3.2 mm
matériau du corps isolant:
autre
couleur du boîtier/corps:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
température de fonctionnement:
-50...100 °C
type de fixation du circuit imprimé:
autre
type de banderolage:
autre