Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Weidmüller - Connecteurs pour CI pas < 5mm - 1723470000

CopieCopie
Weidmüller - Connecteurs pour CI pas < 5mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - étrier

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Connecteurs pour CI pas < 5mm

Voir tous les produits de cette série

EAN

4008190366025

Réf. Sonepar

00097036602

Réf. Fournisseur

1723470000

Réf. Commerciale

Weidmüller

type d'accessoire/pièce détachée:

étrier

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Élément de fixation pour connecteur pour circuit imprimé.