Weidmüller - Connecteurs pour CI pas < 5mm - 1653451001

CopieCopie
Weidmüller - Connecteurs pour CI pas < 5mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 8

  • finition des contacts - douille

  • dimension des contacts - 5.08 mm

  • courant assigné In - 14.5 A

  • finition du connecteur - autre

Emballage et conditions

  • 42 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Connecteurs pour CI pas < 5mm

Voir tous les produits de cette série

EAN

4008190404826

Réf. Sonepar

00097040482

Réf. Fournisseur

1653451001

Réf. Commerciale

Weidmüller

nombre de pôles:

8

finition des contacts:

douille

dimension des contacts:

5.08 mm

courant assigné In:

14.5 A

finition du connecteur:

autre

nombre de rangées de contacts à fiche:

1

dimension des raccordements:

5.08 mm

angle circuit imprimé/contact:

autre

tension assignée (Ue):

400 V

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

catégorie de surtension:

II

degré de pollution:

2

matériau du revêtement de contact:

autre

finition du raccordement électrique:

autre

matériau du corps isolant:

autre

couleur du boîtier/corps:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température de fonctionnement:

-50...100 °C

type de fixation du circuit imprimé:

autre

type de banderolage:

autre

BLZ 5.08/08/180 SN OR BX PRT -Connecteurs pour CI pas < 5mm