Weidmüller - Connecteurs pour CI pas < 5mm - 1374420000

CopieCopie
Weidmüller - Connecteurs pour CI pas < 5mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie de surtension - III

  • degré de pollution - 2

  • type de câble connectable - câble rond

  • matériau du contact - cuivre

  • revêtement du boîtier - non revêtu

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Connecteurs pour CI pas < 5mm

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4050118175882

Réf. Sonepar

00097817588

Réf. Fournisseur

1374420000

Marque

Weidmüller

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

2

type de câble connectable:

câble rond

matériau du contact:

cuivre

revêtement du boîtier:

non revêtu

Raccord enfichable du circuit imprimé avec une technologie de connexion innovante qui garantit un maniement sûr et intuitif.