Weidmüller - Connecteurs pour CI pas < 5mm - 1839830000

CopieCopie
Weidmüller - Connecteurs pour CI pas < 5mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 5

  • finition des contacts - douille

  • dimension des contacts - 5.08 mm

  • dimension des raccordements - 5.08 mm

  • tension assignée (Ue) - 400 V

Emballage et conditions

  • 60 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Connecteurs pour CI pas < 5mm

Voir tous les produits de cette série

EAN

Réf. Sonepar

00097834914

Réf. Fournisseur

1839830000

Réf. Commerciale

Weidmüller

nombre de pôles:

5

finition des contacts:

douille

dimension des contacts:

5.08 mm

dimension des raccordements:

5.08 mm

tension assignée (Ue):

400 V

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température de fonctionnement:

-25...100 °C

BLDT 5.08/05/180 SN GY PRT -Connecteurs pour CI pas < 5mm