Weidmüller - Connecteurs pour CI pas < 5mm - 4309590000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- type de raccordement - circuit imprimé flexible 
- nombre de pôles - 6 
- finition des contacts - douille 
- dimension des contacts - 3.5 mm 
- courant assigné In - 13 A 
Emballage et conditions
- 25 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Connecteurs pour CI pas < 5mm
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248526468
Réf. Sonepar
00097852646
Réf. Fournisseur
4309590000
Marque
Weidmüller
type de raccordement:
circuit imprimé flexible
nombre de pôles:
6
finition des contacts:
douille
dimension des contacts:
3.5 mm
courant assigné In:
13 A
finition du connecteur:
connecteur fixé
nombre de rangées de contacts à fiche:
1
dimension des raccordements:
3.5 mm
angle circuit imprimé/contact:
90° (vertical vers le haut)
tension assignée (Ue):
160 V
tension nominale de tenue aux chocs:
2.5 kV
catégorie de surtension:
II
degré de pollution:
2
matériau du revêtement de contact:
étain
finition du raccordement électrique:
raccordement THR
diamètre de la broche de raccordement:
4.48959e+011 mm
longueur de la broche:
3.2 mm
matériau du corps isolant:
thermoplastique
couleur du boîtier/corps:
noir
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
température de fonctionnement:
-50...100 °C
type de fixation du circuit imprimé:
autre
type de fixation:
souder
type de banderolage:
autre


