Weidmüller - Connecteurs pour CI pas < 5mm - 1016150000

CopieCopie
Weidmüller - Connecteurs pour CI pas < 5mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • finition des contacts - douille

  • dimension des contacts - 5 mm

  • finition du connecteur - autre

  • nombre de rangées de contacts à fiche - 1

Emballage et conditions

  • 72 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Connecteurs pour CI pas < 5mm

Voir tous les produits de cette série

EAN

4032248725946

Réf. Sonepar

00097872594

Réf. Fournisseur

1016150000

Réf. Commerciale

Weidmüller

nombre de pôles:

3

finition des contacts:

douille

dimension des contacts:

5 mm

finition du connecteur:

autre

nombre de rangées de contacts à fiche:

1

dimension des raccordements:

5 mm

angle circuit imprimé/contact:

autre

tension assignée (Ue):

400 V

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

matériau du revêtement de contact:

étain

matériau du corps isolant:

autre

couleur du boîtier/corps:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température de fonctionnement:

-25...120 °C

type de fixation du circuit imprimé:

autre

type de banderolage:

autre

BLF 5.00HC/03/180LR SN BK BX -Connecteurs pour CI pas < 5mm