Weidmüller - Connecteurs pour CI pas < 5mm - 2724100000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
finition des contacts - douille
dimension des contacts - 5.08 mm
courant assigné In - 20 A
nombre de rangées de contacts à fiche - 1
Emballage et conditions
72 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Connecteurs pour CI pas < 5mm
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118787719
Réf. Sonepar
00097878771
Réf. Fournisseur
2724100000
Réf. Commerciale
Weidmüller
nombre de pôles:
3
finition des contacts:
douille
dimension des contacts:
5.08 mm
courant assigné In:
20 A
nombre de rangées de contacts à fiche:
1
dimension des raccordements:
5.08 mm
angle circuit imprimé/contact:
90° (vertical vers le haut)
tension assignée (Ue):
320 V
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
catégorie de surtension:
II
degré de pollution:
2
matériau du revêtement de contact:
étain
longueur de la broche:
3.2 mm
matériau du corps isolant:
thermoplastique
couleur du boîtier/corps:
noir
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
température de fonctionnement:
-50...100 °C
type de fixation:
souder
type de banderolage:
autre