Weidmüller - Connecteurs pour CI pas < 5mm - 1131710000

CopieCopie
Weidmüller - Connecteurs pour CI pas < 5mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 2

  • finition des contacts - douille

  • dimension des contacts - 5.08 mm

  • courant assigné In - 12.5 A

  • nombre de rangées de contacts à fiche - 1

Emballage et conditions

  • 180 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Connecteurs pour CI pas < 5mm

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4032248911974

Réf. Sonepar

00097891197

Réf. Fournisseur

1131710000

Marque

Weidmüller

nombre de pôles:

2

finition des contacts:

douille

dimension des contacts:

5.08 mm

courant assigné In:

12.5 A

nombre de rangées de contacts à fiche:

1

dimension des raccordements:

5.08 mm

tension assignée (Ue):

400 V

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

catégorie de surtension:

II

degré de pollution:

2

matériau du revêtement de contact:

étain

finition du raccordement électrique:

autre

matériau du corps isolant:

autre

couleur du boîtier/corps:

noir

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température de fonctionnement:

-50...100 °C

type de fixation du circuit imprimé:

autre

type de banderolage:

autre

Connecteurs pour CI pas < 5mm

Les Atouts de l'article:

BLZF 5.08/02/180 SN BK BX PRT -Connecteurs pour CI pas < 5mm

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.