Weidmüller - Connecteurs pour CI pas 5mm ou > - 2626640000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement - circuit imprimé à câble
nombre de pôles - 9
finition des contacts - goupille
dimension des contacts - 2.77 mm
courant assigné In - 3 A
Emballage et conditions
90 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Connecteurs pour CI pas 5mm ou >
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118663297
Réf. Sonepar
00097006191
Réf. Fournisseur
2626640000
Réf. Commerciale
Weidmüller
type de raccordement:
circuit imprimé à câble
nombre de pôles:
9
finition des contacts:
goupille
dimension des contacts:
2.77 mm
courant assigné In:
3 A
finition du connecteur:
connecteur fixé
nombre de rangées de contacts à fiche:
2
dimension des raccordements:
2.77 mm
angle circuit imprimé/contact:
0°/180° (horizontal)
tension assignée (Ue):
250 V
catégorie de surtension:
II
degré de pollution:
1
matériau du revêtement de contact:
nickel/or
finition du raccordement électrique:
raccord à souder
longueur de la broche:
4.6 mm
matériau du corps isolant:
thermoplastique
couleur du boîtier/corps:
noir
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
température de fonctionnement:
-55...105 °C
type de fixation du circuit imprimé:
contact de raccordement
type de fixation:
souder
type de banderolage:
autre