Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Weidmüller - Connecteurs pour CI pas 5mm ou > - 2747390000

CopieCopie
Weidmüller - Connecteurs pour CI pas 5mm ou >

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de raccordement - circuit imprimé flexible

  • nombre de pôles - 40

  • finition des contacts - douille

  • dimension des contacts - 1.27 mm

  • finition du connecteur - connecteur fixé

Emballage et conditions

  • 280 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Connecteurs pour CI pas 5mm ou >

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4064675000761

Réf. Sonepar

00097007910

Réf. Fournisseur

2747390000

Marque

Weidmüller

type de raccordement:

circuit imprimé flexible

nombre de pôles:

40

finition des contacts:

douille

dimension des contacts:

1.27 mm

finition du connecteur:

connecteur fixé

nombre de rangées de contacts à fiche:

2

dimension des raccordements:

1.27 mm

angle circuit imprimé/contact:

90° (vertical vers le haut)

matériau du revêtement de contact:

or

finition du raccordement électrique:

raccordement THR

matériau du corps isolant:

polymère à cristaux liquides

couleur du boîtier/corps:

noir

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température de fonctionnement:

-55...125 °C

type de fixation du circuit imprimé:

autre

type de fixation:

souder

type de banderolage:

autre

Connecteurs pour CI pas 5mm ou >

Les Atouts de l'article:

Raccord enfichable du circuit imprimé avec une technologie de connexion innovante qui garantit un maniement sûr et intuitif.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.