Weidmüller - Connecteurs pour CI pas 5mm ou > - 2795110000

CopieCopie
Weidmüller - Connecteurs pour CI pas 5mm ou >

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 2

  • finition des contacts - goupille

  • courant assigné In - 4 A

  • angle circuit imprimé/contact - 0°/180° (horizontal)

  • tension assignée (Ue) - 72 V

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Gamme SPE - Insert M8 SPE, 180°, Mâle, CMS

Voir tous les produits de cette série

EAN

4064675119166

Réf. Sonepar

00097511916

Réf. Fournisseur

2795110000

Réf. Commerciale

Weidmüller

nombre de pôles:

2

finition des contacts:

goupille

courant assigné In:

4 A

angle circuit imprimé/contact:

0°/180° (horizontal)

tension assignée (Ue):

72 V

catégorie de surtension:

I

degré de pollution:

2

matériau du revêtement de contact:

nickel/or

finition du raccordement électrique:

raccord à souder

matériau du corps isolant:

polymère à cristaux liquides

couleur du boîtier/corps:

noir

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température de fonctionnement:

-40...85 °C

type de fixation:

souder

Conducteur enfichable de circuit imprimé, pour le raccordement de câbles de données.