Weidmüller - Connecteurs pour CI pas 5mm ou > - 2827140000

CopieCopie
Weidmüller - Connecteurs pour CI pas 5mm ou >

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de câble - autre

  • longueur - 12.2 m

  • couleur de gaine - gris

  • matériau du boîtier de connecteur raccordement 1 - plastique

  • matériau du boîtier de connecteur raccordement 2 - plastique

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Connecteurs pour CI pas 5mm ou >

Voir tous les produits de cette série

EAN

4064675363743

Réf. Sonepar

00097536374

Réf. Fournisseur

2827140000

Réf. Commerciale

Weidmüller

type de câble:

autre

longueur:

12.2 m

couleur de gaine:

gris

matériau du boîtier de connecteur raccordement 1:

plastique

matériau du boîtier de connecteur raccordement 2:

plastique

douille de protection contre le ployage:

sans

ignifugé:

non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

compatible avec une chaîne d'entraînement:

Non

brochage:

autre

indice de protection (IP):

IP20

Câbles de données prêts à raccorder avec fils en cuivre.