Weidmüller - Connecteurs pour CI pas 5mm ou > - 2715550000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement - circuit imprimé à câble
nombre de pôles - 8
finition des contacts - douille
finition du connecteur - connecteur fixé
tension assignée (Ue) - 125 V
Emballage et conditions
70 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Connecteurs pour CI pas 5mm ou >
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118795936
Réf. Sonepar
00097879593
Réf. Fournisseur
2715550000
Réf. Commerciale
Weidmüller
type de raccordement:
circuit imprimé à câble
nombre de pôles:
8
finition des contacts:
douille
finition du connecteur:
connecteur fixé
tension assignée (Ue):
125 V
matériau du corps isolant:
thermoplastique
couleur du boîtier/corps:
noir
température de fonctionnement:
-40...85 °C
type de fixation du circuit imprimé:
contact de raccordement
type de banderolage:
autre