Weidmüller - Connecteurs pour CI pas 5mm ou > - 2747570000

CopieCopie
Weidmüller - Connecteurs pour CI pas 5mm ou >

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de raccordement - circuit imprimé flexible

  • nombre de pôles - 40

  • dimension des contacts - 1.27 mm

  • courant assigné In - 2.5 A

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Connecteurs pour CI pas 5mm ou >

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050118896138

Réf. Sonepar

00097889613

Réf. Fournisseur

2747570000

Réf. Commerciale

Weidmüller

type de raccordement:

circuit imprimé flexible

nombre de pôles:

40

dimension des contacts:

1.27 mm

courant assigné In:

2.5 A

couleur du boîtier/corps:

noir

finition des contacts:

douille

nombre de rangées de contacts à fiche:

1

dimension des raccordements:

1.27 mm

angle contact/raccordement conducteur:

90°/270° (BUS)

degré de pollution:

1

finition du raccordement électrique:

raccordement autodénudant

type de câble connectable:

autre

matériau du revêtement de contact:

nickel/or

matériau du contact:

cuivre

matériau du corps isolant:

polymère à cristaux liquides

matériau du boîtier/corps:

plastique

revêtement du boîtier:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Non

température de fonctionnement:

-55...125 °C

Raccord enfichable du circuit imprimé avec une technologie de connexion innovante qui garantit un maniement sûr et intuitif.