Weidmüller - Connecteurs pour CI pas 5mm ou > - 2564410000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement - circuit imprimé à câble
nombre de pôles - 8
finition des contacts - douille
dimension des contacts - 1.27 mm
courant assigné In - 1.5 A
Emballage et conditions
200 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Connecteurs pour CI pas 5mm ou >
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118572902
Réf. Sonepar
00097003068
Réf. Fournisseur
2564410000
Réf. Commerciale
Weidmüller
type de raccordement:
circuit imprimé à câble
nombre de pôles:
8
finition des contacts:
douille
dimension des contacts:
1.27 mm
courant assigné In:
1.5 A
finition du connecteur:
connecteur fixé
nombre de rangées de contacts à fiche:
1
dimension des raccordements:
1.27 mm
angle circuit imprimé/contact:
90° (vertical vers le haut)
tension assignée (Ue):
125 V
catégorie de surtension:
II
degré de pollution:
1
matériau du revêtement de contact:
nickel/or
finition du raccordement électrique:
raccord à souder
longueur de la broche:
3.3 mm
matériau du corps isolant:
polyamide
couleur du boîtier/corps:
noir
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
température de fonctionnement:
-40...85 °C
type de fixation du circuit imprimé:
contact de raccordement
type de fixation:
souder
type de banderolage:
autre