Weidmüller - Connecteurs pour CI pas 5mm ou > - 2707240000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement - circuit imprimé à câble
nombre de pôles - 15
finition des contacts - goupille
dimension des contacts - 2.77 mm
courant assigné In - 3 A
Emballage et conditions
70 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Connecteurs pour CI pas 5mm ou >
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118810073
Réf. Sonepar
00097008258
Réf. Fournisseur
2707240000
Réf. Commerciale
Weidmüller
type de raccordement:
circuit imprimé à câble
nombre de pôles:
15
finition des contacts:
goupille
dimension des contacts:
2.77 mm
courant assigné In:
3 A
finition du connecteur:
connecteur fixé
nombre de rangées de contacts à fiche:
3
dimension des raccordements:
2.77 mm
angle circuit imprimé/contact:
0°/180° (horizontal)
tension assignée (Ue):
250 V
catégorie de surtension:
II
degré de pollution:
1
matériau du revêtement de contact:
nickel/or
finition du raccordement électrique:
raccord à souder
longueur de la broche:
3.5 mm
matériau du corps isolant:
thermoplastique
couleur du boîtier/corps:
noir
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
température de fonctionnement:
-55...105 °C
type de fixation du circuit imprimé:
contact de raccordement
type de fixation:
souder
type de banderolage:
autre