Weidmüller - Connecteurs pour CI pas 5mm ou > - 2827210000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - autre
couleur de gaine - gris
douille de protection contre le ployage - sans
ignifugé - non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404 - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Connecteurs pour CI pas 5mm ou >
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4064675363811
Réf. Sonepar
00097536381
Réf. Fournisseur
2827210000
Réf. Commerciale
Weidmüller
type de câble:
autre
couleur de gaine:
gris
douille de protection contre le ployage:
sans
ignifugé:
non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
compatible avec une chaîne d'entraînement:
Non
brochage:
autre
indice de protection (IP):
IP20