Weidmüller - Connecteurs pour CI pas 5mm ou > - 2827300000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - autre
longueur - 12.2 m
couleur de gaine - gris
matériau du boîtier de connecteur raccordement 1 - plastique
matériau du boîtier de connecteur raccordement 2 - plastique
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Connecteurs pour CI pas 5mm ou >
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4064675363903
Réf. Sonepar
00097536390
Réf. Fournisseur
2827300000
Réf. Commerciale
Weidmüller
type de câble:
autre
longueur:
12.2 m
couleur de gaine:
gris
matériau du boîtier de connecteur raccordement 1:
plastique
matériau du boîtier de connecteur raccordement 2:
plastique
douille de protection contre le ployage:
sans
ignifugé:
non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
compatible avec une chaîne d'entraînement:
Non
brochage:
autre
indice de protection (IP):
IP20