Weidmüller - Connecteurs pour CI pas 5mm ou > - 1549730000

CopieCopie
Weidmüller - Connecteurs pour CI pas 5mm ou >

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de raccordement - circuit imprimé à câble

  • nombre de pôles - 8

  • finition des contacts - douille

  • dimension des contacts - 2 mm

  • courant assigné In - 1.5 A

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Connecteurs pour CI pas 5mm ou >

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050118356083

Réf. Sonepar

00097835615

Réf. Fournisseur

1549730000

Réf. Commerciale

Weidmüller

type de raccordement:

circuit imprimé à câble

nombre de pôles:

8

finition des contacts:

douille

dimension des contacts:

2 mm

courant assigné In:

1.5 A

finition du connecteur:

connecteur fixé

nombre de rangées de contacts à fiche:

1

dimension des raccordements:

2 mm

angle circuit imprimé/contact:

0°/180° (horizontal)

tension assignée (Ue):

30 V

catégorie de surtension:

II

degré de pollution:

2

matériau du revêtement de contact:

nickel/or

finition du raccordement électrique:

raccord à souder

longueur de la broche:

3 mm

matériau du corps isolant:

polymère à cristaux liquides

couleur du boîtier/corps:

bleu

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température de fonctionnement:

-40...85 °C

type de fixation du circuit imprimé:

contact de raccordement

type de fixation:

souder

type de banderolage:

autre

Conducteur enfichable de circuit imprimé, pour le raccordement de câbles de données.