Weidmüller - Connecteurs STV, RSV / autres - 0577360000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 64
calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A
tension assignée (Ue) - 150 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Connecteurs STV, RSV / autres
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008190002800
Réf. Sonepar
00097000280
Réf. Fournisseur
0577360000
Réf. Commerciale
Weidmüller
nombre de pôles:
64
calibre/courant nominal assigné (In):
1 A
tension assignée (Ue):
150 V
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande:
autre
degré de pollution:
2
profondeur:
144 mm
largeur:
131 mm
hauteur:
76 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm