Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Weidmüller - Connecteurs STV, RSV / autres - 7508001811

CopieCopie
Weidmüller - Connecteurs STV, RSV / autres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de boîtier - appareil encastré

  • indice de protection (IP) - IP20

  • largeur - 17.5 mm

  • profondeur - 89 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Connecteurs STV, RSV / autres

Voir tous les produits de cette série

EAN

8430243308571

Réf. Sonepar

00097002199

Réf. Fournisseur

7508001811

Réf. Commerciale

Weidmüller

type de boîtier:

appareil encastré

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

17.5 mm

profondeur:

89 mm

Convertisseurs analogiques - CONECTOR_ET200SP_CONECTOR_PLANO