Weidmüller - Connecteurs STV, RSV / autres - 6720001399

CopieCopie
Weidmüller - Connecteurs STV, RSV / autres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • profondeur - 144 mm

  • largeur - 30 mm

  • hauteur - 254 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Connecteurs STV, RSV / autres

Voir tous les produits de cette série

EAN

Réf. Sonepar

00097007041

Réf. Fournisseur

6720001399

Réf. Commerciale

Weidmüller

profondeur:

144 mm

largeur:

30 mm

hauteur:

254 mm

Porte-carte pour les applications industrielles à utiliser avec des diverses cartes 19 pouces.