Weidmüller - Connecteurs STV, RSV / autres - 2420540090

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - SPS-autres appareils
longueur - 9 m
finition raccordement électrique, côté champ - bloc multiprise
finition raccordement électrique, côté boîtier - autre
nombre de pôles - 10
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Connecteurs STV, RSV / autres
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248401345
Réf. Sonepar
00097008065
Réf. Fournisseur
2420540090
Marque
Weidmüller
fonction:
SPS-autres appareils
longueur:
9 m
finition raccordement électrique, côté champ:
bloc multiprise
finition raccordement électrique, côté boîtier:
autre
nombre de pôles:
10
adapté à une carte d'entrée PLC:
Non
adapté à une carte de sortie PLC:
Non
adapté aux signaux numériques:
Oui
adapté aux signaux analogiques:
Non


