Weidmüller - Connecteurs STV, RSV / autres - 1371200000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 40
tension assignée (Ue) - 70 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande - autre
degré de pollution - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Connecteurs STV, RSV / autres
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118205879
Réf. Sonepar
00097008437
Réf. Fournisseur
1371200000
Marque
Weidmüller
nombre de pôles:
40
tension assignée (Ue):
70 V
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande:
autre
degré de pollution:
2
profondeur:
56 mm
largeur:
90 mm
hauteur:
70 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm


