Weidmüller - Connecteurs STV, RSV / autres - 8012970000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 64
calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande - autre
degré de pollution - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Connecteurs STV, RSV / autres
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008190154615
Réf. Sonepar
00097015461
Réf. Fournisseur
8012970000
Réf. Commerciale
Weidmüller
nombre de pôles:
64
calibre/courant nominal assigné (In):
1 A
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande:
autre
degré de pollution:
2
profondeur:
76 mm
largeur:
120 mm
hauteur:
87 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm