Weidmüller - Connecteurs STV, RSV / autres - 0178960000

CopieCopie
Weidmüller - Connecteurs STV, RSV / autres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 64

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A

  • tension assignée (Ue) - 150 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis

  • finition raccordement électrique, côté commande - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4008190179045

Réf. Sonepar

00097017904

Réf. Fournisseur

0178960000

Réf. Commerciale

Weidmüller

nombre de pôles:

64

calibre/courant nominal assigné (In):

1 A

tension assignée (Ue):

150 V

finition raccordement électrique, côté champ:

raccordement à vis

finition raccordement électrique, côté commande:

autre

degré de pollution:

2

profondeur:

144 mm

largeur:

131 mm

hauteur:

76 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

Porte-carte pour les applications industrielles à utiliser avec des diverses cartes 19 pouces.