Weidmüller - Connecteurs STV, RSV / autres - 9800510000

CopieCopie
Weidmüller - Connecteurs STV, RSV / autres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 38

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1.5 A

  • finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis

  • finition raccordement électrique, côté commande - autre

  • profondeur - 76 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Connecteurs STV, RSV / autres

Voir tous les produits de cette série

EAN

4008190561987

Réf. Sonepar

00097056198

Réf. Fournisseur

9800510000

Réf. Commerciale

Weidmüller

nombre de pôles:

38

calibre/courant nominal assigné (In):

1.5 A

finition raccordement électrique, côté champ:

raccordement à vis

finition raccordement électrique, côté commande:

autre

profondeur:

76 mm

largeur:

115 mm

hauteur:

70 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

Module de transfert comme interface avec des terminaux et des connecteurs.