Weidmüller - Connecteurs STV, RSV / autres - 7789233010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - SPS-autres appareils
longueur - 1 m
finition raccordement électrique, côté champ - autre
finition raccordement électrique, côté boîtier - bloc multiprise
nombre de pôles - 25
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Système de pré-câblage universel
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8430243965507
Réf. Sonepar
00097396550
Réf. Fournisseur
7789233010
Réf. Commerciale
Weidmüller
fonction:
SPS-autres appareils
longueur:
1 m
finition raccordement électrique, côté champ:
autre
finition raccordement électrique, côté boîtier:
bloc multiprise
nombre de pôles:
25
adapté à une carte d'entrée PLC:
Non
adapté à une carte de sortie PLC:
Non
adapté aux signaux numériques:
Non
adapté aux signaux analogiques:
Oui