Weidmüller - Connecteurs STV, RSV / autres - 9441600000

CopieCopie
Weidmüller - Connecteurs STV, RSV / autres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 24

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A

  • tension assignée (Ue) - 150 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis

  • finition raccordement électrique, côté commande - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Connecteurs STV, RSV / autres

Voir tous les produits de cette série

EAN

4008190981082

Réf. Sonepar

00097600001

Réf. Fournisseur

9441600000

Réf. Commerciale

Weidmüller

nombre de pôles:

24

calibre/courant nominal assigné (In):

1 A

tension assignée (Ue):

150 V

finition raccordement électrique, côté champ:

raccordement à vis

finition raccordement électrique, côté commande:

autre

degré de pollution:

2

profondeur:

84 mm

largeur:

116 mm

hauteur:

109 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

Module d?interface avec relais, LPK 3 5.08mm, Raccordement vissé, Connecteur enfichable RSV 1,6, Femelle 24 pôles, 3 fils, Affichage LED d'état par canal: Non, Sectionnement par voie: Oui, Fusible par voie: Non