Weidmüller - Connecteurs STV, RSV / autres - 0586861001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 32
calibre/courant nominal assigné (In) - 4 A
tension assignée (Ue) - 250 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Connecteurs STV, RSV / autres
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248046263
Réf. Sonepar
00097804626
Réf. Fournisseur
0586861001
Réf. Commerciale
Weidmüller
nombre de pôles:
32
calibre/courant nominal assigné (In):
4 A
tension assignée (Ue):
250 V
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande:
autre
degré de pollution:
2
profondeur:
144 mm
largeur:
131 mm
hauteur:
51 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm