Weidmüller - Connecteurs STV, RSV / autres - 0107661001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A
degré de pollution - 2
mode de pose - Rail DIN 35 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Connecteurs STV, RSV / autres
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00097804631
Réf. Fournisseur
0107661001
Réf. Commerciale
Weidmüller
calibre/courant nominal assigné (In):
6 A
degré de pollution:
2
mode de pose:
Rail DIN 35 mm