Weidmüller - RS F40 LP2N 5/40 - Solution pour API Module d?interface avec bloc de jonction, c - 0224461001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 40
calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A
tension assignée (Ue) - 60 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande - fiche
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4032248047048
Réf. Sonepar
00097804704
Réf. Fournisseur
0224461001
Marque
Weidmüller
nombre de pôles:
40
calibre/courant nominal assigné (In):
1 A
tension assignée (Ue):
60 V
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande:
fiche
degré de pollution:
2
profondeur:
70 mm
largeur:
115 mm
hauteur:
87 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
Les Atouts de l'article:
Module de transfert comme interface avec des terminaux et des connecteurs.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


