Weidmüller - Connecteurs STV, RSV / autres - 1308280000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 37
calibre/courant nominal assigné (In) - 0.5 A
tension assignée (Ue) - 50 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement par borne à ressort
finition raccordement électrique, côté commande - fiche
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Connecteurs STV, RSV / autres
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118110630
Réf. Sonepar
00097811063
Réf. Fournisseur
1308280000
Réf. Commerciale
Weidmüller
nombre de pôles:
37
calibre/courant nominal assigné (In):
0.5 A
tension assignée (Ue):
50 V
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement par borne à ressort
finition raccordement électrique, côté commande:
fiche
degré de pollution:
2
profondeur:
81 mm
largeur:
197 mm
hauteur:
109 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm