Weidmüller - Connecteurs STV, RSV / autres - 1311750000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 20
calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A
tension assignée (Ue) - 50 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement par borne à ressort
finition raccordement électrique, côté commande - fiche
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Solution pour API
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118114225
Réf. Sonepar
00097811422
Réf. Fournisseur
1311750000
Marque
Weidmüller
nombre de pôles:
20
calibre/courant nominal assigné (In):
1 A
tension assignée (Ue):
50 V
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement par borne à ressort
finition raccordement électrique, côté commande:
fiche
degré de pollution:
2
profondeur:
72 mm
largeur:
46 mm
hauteur:
87 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm


