Weidmüller - Connecteurs STV, RSV / autres - 1312000000

CopieCopie
Weidmüller - Connecteurs STV, RSV / autres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 20

  • tension assignée (Ue) - 24 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis

  • finition raccordement électrique, côté commande - autre

  • degré de pollution - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Connecteurs STV, RSV / autres

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050118114447

Réf. Sonepar

00097811444

Réf. Fournisseur

1312000000

Réf. Commerciale

Weidmüller

nombre de pôles:

20

tension assignée (Ue):

24 V

finition raccordement électrique, côté champ:

raccordement à vis

finition raccordement électrique, côté commande:

autre

degré de pollution:

2

profondeur:

72 mm

largeur:

124 mm

hauteur:

109 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

Module d?interface avec relais, RSS, Raccordement vissé, Connecteur débrochable selon CEI60603-13 / DIN41651, 20 pôles mâle, 24 V DC ± 10%, 13 mA, 1 fil