Weidmüller - Connecteurs STV, RSV / autres - 1312040000

CopieCopie
Weidmüller - Connecteurs STV, RSV / autres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 64

  • tension assignée (Ue) - 24 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - raccordement par borne à ressort

  • finition raccordement électrique, côté commande - autre

  • degré de pollution - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Connecteurs STV, RSV / autres

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050118114522

Réf. Sonepar

00097811453

Réf. Fournisseur

1312040000

Réf. Commerciale

Weidmüller

nombre de pôles:

64

tension assignée (Ue):

24 V

finition raccordement électrique, côté champ:

raccordement par borne à ressort

finition raccordement électrique, côté commande:

autre

degré de pollution:

2

profondeur:

65 mm

largeur:

244 mm

hauteur:

131 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

Module d?interface avec relais, RSS, Etrier, SLDV-THR 5.08, 64 pôles, 24 V DC ± 10%, 13 mA, 1 fil