Weidmüller - Connecteurs STV, RSV / autres - 8537190000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 10
calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement par borne à ressort
degré de pollution - 2
profondeur - 64 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Connecteurs STV, RSV / autres
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248172948
Réf. Sonepar
00097817294
Réf. Fournisseur
8537190000
Réf. Commerciale
Weidmüller
nombre de pôles:
10
calibre/courant nominal assigné (In):
1 A
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement par borne à ressort
degré de pollution:
2
profondeur:
64 mm
largeur:
50 mm
hauteur:
87 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm