Weidmüller - Connecteurs STV, RSV / autres - 1384330000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 50
tension assignée (Ue) - 30 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande - autre
degré de pollution - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Connecteurs STV, RSV / autres
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118185737
Réf. Sonepar
00097818573
Réf. Fournisseur
1384330000
Réf. Commerciale
Weidmüller
nombre de pôles:
50
tension assignée (Ue):
30 V
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande:
autre
degré de pollution:
2
profondeur:
95 mm
largeur:
317 mm
hauteur:
131 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm