Weidmüller - Connecteurs STV, RSV / autres - 1397830000

CopieCopie
Weidmüller - Connecteurs STV, RSV / autres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 50

  • tension assignée (Ue) - 24 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - raccordement par borne à ressort

  • finition raccordement électrique, côté commande - fiche

  • degré de pollution - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Connecteurs STV, RSV / autres

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4050118198690

Réf. Sonepar

00097819869

Réf. Fournisseur

1397830000

Marque

Weidmüller

nombre de pôles:

50

tension assignée (Ue):

24 V

finition raccordement électrique, côté champ:

raccordement par borne à ressort

finition raccordement électrique, côté commande:

fiche

degré de pollution:

2

profondeur:

95 mm

largeur:

190 mm

hauteur:

131 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

Module de transfert comme interface avec des terminaux et des connecteurs.