Weidmüller - Connecteurs STV, RSV / autres - 1395370000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 50
tension assignée (Ue) - 70 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande - autre
degré de pollution - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Connecteurs STV, RSV / autres
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118207217
Réf. Sonepar
00097820723
Réf. Fournisseur
1395370000
Réf. Commerciale
Weidmüller
nombre de pôles:
50
tension assignée (Ue):
70 V
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande:
autre
degré de pollution:
2
profondeur:
80 mm
largeur:
134 mm
hauteur:
109 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm