Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Weidmüller - Connecteurs STV, RSV / autres - 1447420000

CopieCopie
Weidmüller - Connecteurs STV, RSV / autres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - raccordement par borne à ficher

  • finition raccordement électrique, côté commande - fiche

  • degré de pollution - 2

  • profondeur - 66 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Connecteurs STV, RSV / autres

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050118251982

Réf. Sonepar

00097825198

Réf. Fournisseur

1447420000

Réf. Commerciale

Weidmüller

tension assignée (Ue):

250 V

finition raccordement électrique, côté champ:

raccordement par borne à ficher

finition raccordement électrique, côté commande:

fiche

degré de pollution:

2

profondeur:

66 mm

largeur:

69 mm

hauteur:

87 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

Module d?interface avec relais, RCL, LMFS 5,08 mm, PUSH IN, LMFS 5,08 mm, 12 V DC ± 10%, 33 mA