Weidmüller - Connecteurs STV, RSV / autres - 1447880000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 250 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande - autre
degré de pollution - 2
profondeur - 66 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Solution pour API
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118252316
Réf. Sonepar
00097825231
Réf. Fournisseur
1447880000
Réf. Commerciale
Weidmüller
tension assignée (Ue):
250 V
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande:
autre
degré de pollution:
2
profondeur:
66 mm
largeur:
130 mm
hauteur:
87 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm