Weidmüller - Connecteurs STV, RSV / autres - 9445140000

CopieCopie
Weidmüller - Connecteurs STV, RSV / autres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 20

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis

  • finition raccordement électrique, côté commande - autre

  • degré de pollution - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4032248252848

Réf. Sonepar

00097825284

Réf. Fournisseur

9445140000

Réf. Commerciale

Weidmüller

nombre de pôles:

20

tension assignée (Ue):

250 V

finition raccordement électrique, côté champ:

raccordement à vis

finition raccordement électrique, côté commande:

autre

degré de pollution:

2

profondeur:

75 mm

largeur:

263 mm

hauteur:

109 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

Module d?interface avec relais, RCL, LP 5.08mm, Raccordement vissé, Connecteur débrochable selon CEI60603-13 / DIN41651, 20 pôles mâle, 24 V DC ± 10%, 17 mA