Weidmüller - Connecteurs STV, RSV / autres - 9435640000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - autre
tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V
type de tension d'actionnement - DC
entraînement, polarité - polarisé
comportement de commutation de l'entraînement - monostable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Connecteurs STV, RSV / autres
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248253050
Réf. Sonepar
00097825305
Réf. Fournisseur
9435640000
Réf. Commerciale
Weidmüller
finition du raccordement électrique:
autre
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
type de tension d'actionnement:
DC
entraînement, polarité:
polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
type de contact de commutation:
contact simple
appareil complet avec socle:
Oui
indice de protection (IP):
IP20