Weidmüller - Connecteurs STV, RSV / autres - 9435650000

CopieCopie
Weidmüller - Connecteurs STV, RSV / autres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - autre

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • entraînement, polarité - polarisé

  • comportement de commutation de l'entraînement - monostable

Emballage et conditions

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Connecteurs STV, RSV / autres

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4032248253081

Réf. Sonepar

00097825308

Réf. Fournisseur

9435650000

Réf. Commerciale

Weidmüller

finition du raccordement électrique:

autre

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

type de tension d'actionnement:

DC

entraînement, polarité:

polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Prise et relais débrochables confectionnés. Circuit de commande et circuit de charge avec isolation électrique.