Weidmüller - Connecteurs STV, RSV / autres - 9447100000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 20
tension assignée (Ue) - 250 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement par borne à ressort
finition raccordement électrique, côté commande - fiche
degré de pollution - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Solution pour API
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248253111
Réf. Sonepar
00097825311
Réf. Fournisseur
9447100000
Marque
Weidmüller
nombre de pôles:
20
tension assignée (Ue):
250 V
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement par borne à ressort
finition raccordement électrique, côté commande:
fiche
degré de pollution:
2
profondeur:
68 mm
largeur:
185 mm
hauteur:
109 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm


