Weidmüller - Connecteurs STV, RSV / autres - 9448120000

CopieCopie
Weidmüller - Connecteurs STV, RSV / autres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 37

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 0.5 A

  • tension assignée (Ue) - 50 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis

  • finition raccordement électrique, côté commande - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Connecteurs STV, RSV / autres

Voir tous les produits de cette série

EAN

4032248253449

Réf. Sonepar

00097825344

Réf. Fournisseur

9448120000

Réf. Commerciale

Weidmüller

nombre de pôles:

37

calibre/courant nominal assigné (In):

0.5 A

tension assignée (Ue):

50 V

finition raccordement électrique, côté champ:

raccordement à vis

finition raccordement électrique, côté commande:

autre

degré de pollution:

2

profondeur:

81 mm

largeur:

197 mm

hauteur:

109 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

Module de transfert comme interface avec des terminaux, des connecteurs et des composants.