Weidmüller - Connecteurs STV, RSV / autres - 9445000000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 20
tension assignée (Ue) - 250 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande - autre
degré de pollution - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Solution pour API
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248255108
Réf. Sonepar
00097825510
Réf. Fournisseur
9445000000
Marque
Weidmüller
nombre de pôles:
20
tension assignée (Ue):
250 V
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande:
autre
degré de pollution:
2
profondeur:
68 mm
largeur:
110 mm
hauteur:
109 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm


